クリップライト コードレス USB充電式

クリップライト コードレス USB充電式 - オーム電機クリップライト コードレス USB充電式 - オーム電機クリップライト コードレス USB充電式 - オーム電機クリップライト コードレス USB充電式 - オーム電機
(1件のレビュー)

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型

付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123アーム長さ(mm)約300光源LED×16灯(交換不可)使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下アームフレキシブル点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)内容量1台
取扱説明書:(1.37MB)
注意
※ACアダプター別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301573LTC-LC16DSR-W約4.7ホワイトLED
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85301573
2023-04-10
用途: パソコン打ち込み時
福山青果株式会社卸売・小売業

料金も安く正直、少し心配しながら発注してみましたが、その心配もなく十分に利用でき
今では大変満足しています。他の社員も羨ましそうに見ているのでまたお願いすると思います。今回もありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする