LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付

LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 - オーム電機LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 - オーム電機LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 - オーム電機LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 - オーム電機

ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします

用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約2000消費電力(W)約15(調光100%時)定格DC24V 1Aコード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アームシングルアーム電球の種類LED調光の可否内容量1台
取扱説明書:(2.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301643ODS-LDC6K-W
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする