オーム電機
LEDアームライト 調光調色
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途
読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約940
定格
DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)
昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×535×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2000(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
角度調整
内容量
1台
取扱説明書:
(2.83MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色
電球の種類
コード長さ(m)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85301659
AS-LDC6K-W
約12(調光100%時)
ホワイト
LED
約1.5(専用ACアダプター)
可
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください