曜日別特売

超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C - EIKO(栄工舎)

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
全96種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85329677CNCR-C+0.97500.97123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329686CNCR-C+0.98500.98123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329695CNCR-C+0.99500.99123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329704CNCR-C+1.01501.01123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329713CNCR-C+1.02501.02123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329729CNCR-C+1.03501.03123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329738CNCR-C+1.04501.04123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329747CNCR-C+1.05501.05123
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329756CNCR-C+1.97501.97163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329765CNCR-C+1.98501.98163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329774CNCR-C+1.99501.99163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329783CNCR-C+2.01502.01163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329799CNCR-C+2.02502.02163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329808CNCR-C+2.03502.03163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329817CNCR-C+2.04502.04163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329826CNCR-C+2.05502.05163
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329835CNCR-C+2.97602.97203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329844CNCR-C+2.98602.98203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329853CNCR-C+2.99602.99203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329869CNCR-C+3.01603.01203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329878CNCR-C+3.02603.02203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329887CNCR-C+3.03603.03203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329896CNCR-C+3.04603.04203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329905CNCR-C+3.05603.05203
13,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329914CNCR-C+3.97603.97203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329923CNCR-C+3.98603.98203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329939CNCR-C+3.99603.99203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329948CNCR-C+4.01604.01203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329957CNCR-C+4.02604.02203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329966CNCR-C+4.03604.03203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329975CNCR-C+4.04604.04203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329984CNCR-C+4.05604.05203
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85329993CNCR-C+4.97654.97254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330009CNCR-C+4.98654.98254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330018CNCR-C+4.99654.99254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330027CNCR-C+5.01655.01254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330036CNCR-C+5.02655.02254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330045CNCR-C+5.03655.03254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330054CNCR-C+5.04655.04254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330063CNCR-C+5.05655.05254
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330079CNCR-C+5.97655.97255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330088CNCR-C+5.98655.98255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330097CNCR-C+5.99655.99255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330106CNCR-C+6.01656.01255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330115CNCR-C+6.02656.02255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330124CNCR-C+6.03656.03255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330133CNCR-C+6.04656.04255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330149CNCR-C+6.05656.05255
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330158CNCR-C+6.97656.97256
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85330167CNCR-C+6.98656.98256
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする