曜日別特売

自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび - EIKO(栄工舎)

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0内容量1本
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85344657NCR-C+0.975スパイラル5012コバルトハイス0.975
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344666NCR-C+0.985スパイラル5012コバルトハイス0.985
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344675NCR-C+0.995スパイラル5012コバルトハイス0.995
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344684NCR-C+1.005スパイラル5012コバルトハイス1.005
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344693NCR-C+1.015スパイラル5012コバルトハイス1.015
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344709NCR-C+1.025スパイラル5012コバルトハイス1.025
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344718NCR-C+1.035スパイラル5012コバルトハイス1.035
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344727NCR-C+1.045スパイラル5012コバルトハイス1.045
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344736NCR-C+1.975スパイラル5016コバルトハイス1.975
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344745NCR-C+1.985スパイラル5016コバルトハイス1.985
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344754NCR-C+1.995スパイラル5016コバルトハイス1.995
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344763NCR-C+2.005スパイラル5016コバルトハイス2.005
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344779NCR-C+2.015スパイラル5016コバルトハイス2.015
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344788NCR-C+2.025スパイラル5016コバルトハイス2.025
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344797NCR-C+2.035スパイラル5016コバルトハイス2.035
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344806NCR-C+2.045スパイラル5016コバルトハイス2.045
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344815NCR-C+2.975スパイラル6020コバルトハイス2.975
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344824NCR-C+2.985スパイラル6020コバルトハイス2.985
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344833NCR-C+2.995スパイラル6020コバルトハイス2.995
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344849NCR-C+3.005スパイラル6020コバルトハイス3.005
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344858NCR-C+3.015スパイラル6020コバルトハイス3.015
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344867NCR-C+3.025スパイラル6020コバルトハイス3.025
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344876NCR-C+3.035スパイラル6020コバルトハイス3.035
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344885NCR-C+3.045スパイラル6020コバルトハイス3.045
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344894NCR-C+3.975スパイラル6020コバルトハイス3.975
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344903NCR-C+3.985スパイラル6020コバルトハイス3.985
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344919NCR-C+3.995スパイラル6020コバルトハイス3.995
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344928NCR-C+4.005スパイラル6020コバルトハイス4.005
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344937NCR-C+4.015スパイラル6020コバルトハイス4.015
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344946NCR-C+4.025スパイラル6020コバルトハイス4.025
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344955NCR-C+4.035スパイラル6020コバルトハイス4.035
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344964NCR-C+4.045スパイラル6020コバルトハイス4.045
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344973NCR-C+4.975スパイラル6525コバルトハイス4.975
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344989NCR-C+4.985スパイラル6525コバルトハイス4.985
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344998NCR-C+4.995スパイラル6525コバルトハイス4.995
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345007NCR-C+5.005スパイラル6525コバルトハイス5.005
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345016NCR-C+5.015スパイラル6525コバルトハイス5.015
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345025NCR-C+5.025スパイラル6525コバルトハイス5.025
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345034NCR-C+5.035スパイラル6525コバルトハイス5.035
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345043NCR-C+5.045スパイラル6525コバルトハイス5.045
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345059NCR-C+5.975スパイラル6525コバルトハイス5.975
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345068NCR-C+5.985スパイラル6525コバルトハイス5.985
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345077NCR-C+5.995スパイラル6525コバルトハイス5.995
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345086NCR-C+6.005スパイラル6525コバルトハイス6.005
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345095NCR-C+6.015スパイラル6525コバルトハイス6.015
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345104NCR-C+6.025スパイラル6525コバルトハイス6.025
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345113NCR-C+6.035スパイラル6525コバルトハイス6.035
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345129NCR-C+6.045スパイラル6525コバルトハイス6.045
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345138NCR-C+6.975スパイラル6525コバルトハイス6.975
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345147NCR-C+6.985スパイラル6525コバルトハイス6.985
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする