ナリカ
放射温度計 D-604
測定範囲(℃)
-30~400
分解能(℃)
0.1
距離係数
D:S=12:1
電源
単4乾電池2個(付属)
寸法(mm)
90×35×155
機能
オートパワーオフ、データホールド
精度
±3(-30~0)、±2(0.1~100)、±4(100.1~200)、±6(200.1~300)、±8(300.1~400)
放射率
0.95(固定)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456623
A05-6240
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください