コジット
ベジココちゃん
野菜と一緒に入れるだけ
野菜・果物の痛みの元となるエチレンガスを九州・分解して鮮度長持ち
交換目安:3ヶ月
寸法(mm)
(約)80×83×200
質量(g)
(約)10
材質
本体・フック:PET 中身:ニッケル白金触媒活性炭 袋:紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510618
20124
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください