コーヒーポット

コーヒーポット - IWAKI(AGCテクノグラス)

フタをしたまま電子レンジOK
色移りや匂い移りがしにくい耐熱ガラス製

材質
本体:耐熱ガラス フタ・ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)175×135×145
色
ブラック
質量(g)
(約)370
容量(L)
(約)1
耐熱温度(℃)
フタ・ハンドル:140
温度差(℃)
耐熱/本体:差120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510688KT7966-BK3
¥498
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする