液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/WEBカメラ搭載 3年保証 BE24EQK

液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/WEBカメラ搭載 3年保証 BE24EQK - ASUS(エイスース)

フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応
178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載
HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載
TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
省スペースなVESAマウントデザイン

画面サイズ23.8型ワイド最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比100000000:1パネル駆動方式IPS入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2WebカメラフルHD(200万画素)角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°VESAマウント(mm)100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×426×195付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)300応答速度5ms(GTG)最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応 :99% sRGB規格2K/FHD(Full-HD)画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780865BE24EQK
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする