曜日別特売

SE-65-Mシリーズ

SE-65-Mシリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700内容量1個
注意
※「被写界深度」許容錯乱円径40μmで算出した計算値です。
※「分解能」波長550nmで算出した理論分解能です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
外径(Φmm)
分解能(μm)
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86802346SE-65ST05-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)77max.3212.0(設計値)65.1±2
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802355SE-65ST08-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)57max.258.0(設計値)65.4±2
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802364SE-65ST10-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)49max.256.7(設計値)65.1±2
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802373SE-65ST20-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)49max.254.4(設計値)65.2±2
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802389SE-65ST40-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)83max.252.9(設計値)65.3±2
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802398SE-65ST60-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)98max.252.9(設計値)64±2
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802407SE-65VT05-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)80max.3212.0(設計値)65.1±2
オープン
135,883
149,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802416SE-65VT08-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)62max.258.0(設計値)65.4±2
オープン
135,883
149,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802425SE-65VT10-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"(参考値:縦6.60mm、横8.80mm、対角11.00mm)54max.256.7(設計値)65.1±2
オープン
135,883
149,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802434SE-65VT20-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)55max.254.4(設計値)65.2±2
オープン
135,883
149,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802443SE-65VT40-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)85max.252.9(設計値)65.3±2
オープン
135,883
149,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802459SE-65VT60-M【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)100max.252.9(設計値)64±2
オープン
135,883
149,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする