DT-98ミニピンレス水分計

DT-98ミニピンレス水分計 - CEM

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。

用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461454dt98
18,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする