貝印
あわだて
こどもの手におさまるハンドルサイズ手の力が伝わりやすい形状です
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
205×58×58
質量(g)
37
材質
ステンレススチール(金属部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1223-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794487
DL7200
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください