曜日別特売

スマート&コンパクトハンドミキサー

スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印スマート&コンパクトハンドミキサー - 貝印

お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体)質量(g)489電源コード(m)1.5材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム材質ステンレススチール(ウィスク大/小)セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)電源(V)AC100周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40内容量1台
注意
※パン生地やクッキー生地などの粘りの強い材料や、バターなどのかたい食材には使用できません。故障の原因になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794496DL6430チャコールブラック
5,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
01794505DL6431ウォームグレー
5,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする