曜日別特売

間違い防止タグ

間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス間違い防止タグ - グリーンクロス

冷蔵庫内のペットボトルや、店先などの傘立てに置いた傘の目印としてご使用できます。
ペットボトルや傘以外にも、ホテル・旅館などの手荷物預かりや、クラブ活動などで使う鞄類の目印としても使用が可能です。
使い方は製品の切込み部分を適度に開いていただき、傘の持ち手・ペットボトルの頭・鞄類の持ち手などを、穴部分に通すだけで簡単に取り外しが可能です。
直径66mm・厚さ1mmの大きさで、常に携帯できるサイズです。
製品をご使用にならない際も、ズボンのベルトループに引っかけるなどファッションアクセサリー感覚としてもご使用になれます。
同柄5枚セットでの販売になります。

用途ペットボトル、雨の日の傘、手荷物預かりなどの目印に質量(g)10直径(Φmm)66穴径(Φmm)30厚さ(mm)1質量(g/個)2寸法(mm)10×39(名前記入欄)内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品の御色目は、写真画像と多少異なることがございますのでご了承ください。
※本製品は、あくまでもお持物の目印を目的としており、盗難を防止するものではございません。万が一盗難等にあわれましても、メーカーでは一切の責任をおいませんのでご了承願います。
※本製品切込み部分の角にはご注意下さい。万が一、おケガをなされたりお持物にキズ等がついた際は、メーカーでは一切の責任をおいませんのでご了承願います。
※傘へのご使用の際は、必ず傘のストラップを止めた状態でご使用ください。
※本製品の穴サイズに合わない物へのご使用は、破損やお持物を傷つける原因となりますのでお控えください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797646MBT-1
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797655MBT-2
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797664MBT-3黄緑
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797680MBT-4ピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797689MBT-5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797698MBT-6水色
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797707MBT-7紺ボーダー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797716MBT-8赤ボーダー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797725MBT-9水色ボーダー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797734MBT-10紺水玉
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797750MBT-11赤水玉
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797759MBT-12ハウンドトゥース
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797768MBT-13赤チェック
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797777MBT-14青チェック
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797786MBT-15緑チェック
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797795MBT-16ベージュチェック
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797804MBT-17白黒市松
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797820MBT-18ハート大
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797829MBT-19宝石
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797838MBT-20街並み
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797847MBT-21白花
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797856MBT-22ピンク花
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797865MBT-23星条旗
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797874MBT-24白黒星大
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797890MBT-25象迷彩
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797899MBT-26野球
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797908MBT-27テニス
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797917MBT-28サッカー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797926MBT-29バレーボール
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01797935MBT-30バスケットボール
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】間違い防止タグ MBT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする