ベストコ
ステンレス製泡立
用途
卵やクリームの泡立てや材料の混ぜ合わせに
全長(mm)
約305
寸法(mm)
約305×75
質量(g)
約68
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂(ラバー塗装)
サイズ(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694594
LD-549
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください