曜日別特売

超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H

超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H - EIKO(栄工舎)
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全35種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃厚(mm)
シャンク径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03747329CSMT-H+5x0.550.5503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747338CSMT-H+5x0.650.6503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747347CSMT-H+5x0.850.8503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747356CSMT-H+5x151503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747365CSMT-H+5x1.251.2503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747374CSMT-H+5x1.551.5503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747390CSMT-H+5x252503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747399CSMT-H+5x2.552.5503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747408CSMT-H+6x0.660.6503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747417CSMT-H+6x0.860.8503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747426CSMT-H+6x161503
27,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747435CSMT-H+6x1.261.2503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747444CSMT-H+6x1.561.5503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747460CSMT-H+6x262503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747469CSMT-H+6x2.562.5503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747478CSMT-H+6x363503
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747487CSMT-H+8x0.880.8604
36,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747496CSMT-H+8x181604
36,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747505CSMT-H+8x1.281.2604
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747514CSMT-H+8x1.581.5604
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747530CSMT-H+8x282604
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747539CSMT-H+8x2.582.5604
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747548CSMT-H+8x383604
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747557CSMT-H+10x1101706
39,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747566CSMT-H+10x1.2101.2706
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747575CSMT-H+10x1.5101.5706
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747584CSMT-H+10x2102706
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747600CSMT-H+10x2.5102.5706
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747609CSMT-H+10x3103706
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747618CSMT-H+12x1121706
53,900
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747627CSMT-H+12x1.2121.2706
49,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747636CSMT-H+12x1.5121.5706
49,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747645CSMT-H+12x2122706
49,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747654CSMT-H+12x2.5122.5706
49,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03747670CSMT-H+12x3123706
49,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする