曜日別特売

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全30種類を絞り込む
外径(Φmm)
角度θ(°)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03751748CSMS-S+5x45545603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751757CSMS-S+6x45645603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751766CSMS-S+8x45845604
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751775CSMS-S+10x451045706
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751784CSMS-S+12x451245706
39,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
03751800CSMS-S+5x50550603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751809CSMS-S+6x50650603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751818CSMS-S+8x50850604
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751827CSMS-S+10x501050706
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751836CSMS-S+12x501250706
39,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751845CSMS-S+5x55555603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751854CSMS-S+6x55655603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751870CSMS-S+8x55855604
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751879CSMS-S+10x551055706
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751888CSMS-S+12x551255706
39,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751897CSMS-S+5x60560603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751906CSMS-S+6x60660603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751915CSMS-S+8x60860604
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751924CSMS-S+10x601060706
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751940CSMS-S+12x601260706
39,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751949CSMS-S+5x70570603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751958CSMS-S+6x70670603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751967CSMS-S+8x70870604
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751976CSMS-S+10x701070706
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751985CSMS-S+12x701270706
39,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03751994CSMS-S+5x75575603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752010CSMS-S+6x75675603
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752019CSMS-S+8x75875604
31,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752028CSMS-S+10x751075706
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03752037CSMS-S+12x751275706
39,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする