USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター

USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター - OWLTECH(オウルテック)

USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。

対応OS
Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)
macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)
iPadOS 15~13
Android 11.0~8.0
適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットインターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)消費電流(mA)最大400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15本体質量(g)約30保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773974OWL-DS3201-SV
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする