作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
- 用途
- 仮設工事現場向き
- 電球の種類
- LED
- 口金
- E39
- 電圧(V)
- 100~240
- 消費電力(W)
- 43
- 質量(g)
- 550
- 全光束(Lm)
- 5970
- 色温度(K)
- 6500
- 配光角度(°)
- 240
- 外径(Φmm)
- 118
- 全長(mm)
- 225
- 定格電圧(V)
- 100~240(50/60Hz共有)
- 定格入力電流(A)
- 0.44/100V、0.22/200V
- 演色指数(Ra)
- 80
- 光色
- 昼光色
- 定格寿命(時間)
- 30000
- 発光効率(Lm/W)
- 137
- 保護等級
- IP65
- 使用環境温度(℃)
- -20~50
- 材質
- ポリカーボネート(グローブ)
- 内容量
- 1本
電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03878825 | SH-40TL | 29448310 | SH40-TL | ![]() | 作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 | セフティー電気用品 | 1本 | ¥11,900 税込¥13,090 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |






