エレコム
SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド
UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
規格
SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)
伝送速度(Gbps)
最大6
コネクタ形状
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)
色
レッド
ケーブル太さ(mm)
幅約7.6×厚2.2
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03889316
ST6-03/ID
約0.3※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
03889325
ST6-05/ID
約0.5※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
03889377
ST6-07/ID
約0.7※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
03889386
ST6-10/ID
約1.0※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください