RS PRO
DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒
DVI-A と SVGA を接続します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - オスアダプタ。
用途
コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイ
長さ(m)
2
コネクタ形状
DVI-A(オス) - SVGA(オス)
色
黒
変換タイプ
オス - オス
コネクタAジェンダー
オス
コネクタBジェンダー
オス
材質
(外側シース)PVC
素線径(mm)
28 AWG、30 AWG
材質(シールド)
ホイル
プラグ
金メッキ
コネクタ1
DVI-A(オス)
コネクタ2
SVGA(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04398986
182-8560
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください