曜日別特売

小型軽量ウォーム減速機

小型軽量ウォーム減速機 - 長谷川鉄工所小型軽量ウォーム減速機 - 長谷川鉄工所

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。

材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
材質(ウォームホイール)
サイズ
記号
軸端位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431859P20A-10L10特殊アルミ合金(銅合金)P20AL出力軸:左側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431868P20A-10R10特殊アルミ合金(銅合金)P20AR出力軸:右側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431877P20A-20L20特殊アルミ合金(銅合金)P20AL出力軸:左側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431886P20A-20R20特殊アルミ合金(銅合金)P20AR出力軸:右側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431895P20A-30L30特殊アルミ合金(銅合金)P20AL出力軸:左側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431904P20A-30R30特殊アルミ合金(銅合金)P20AR出力軸:右側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431920P20A-40L40特殊アルミ合金(銅合金)P20AL出力軸:左側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431929P20A-40R40特殊アルミ合金(銅合金)P20AR出力軸:右側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431938P20A-50L50特殊アルミ合金(銅合金)P20AL出力軸:左側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431947P20A-50R50特殊アルミ合金(銅合金)P20AR出力軸:右側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431956P20A-60L60特殊アルミ合金(銅合金)P20AL出力軸:左側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431965P20A-60R60特殊アルミ合金(銅合金)P20AR出力軸:右側、入力軸:片側
17,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431974P20J-10L10エンプラ(ジュラコン(R))P20JL出力軸:左側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431990P20J-10R10エンプラ(ジュラコン(R))P20JR出力軸:右側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04431999P20J-20L20エンプラ(ジュラコン(R))P20JL出力軸:左側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432008P20J-20R20エンプラ(ジュラコン(R))P20JR出力軸:右側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432017P20J-30L30エンプラ(ジュラコン(R))P20JL出力軸:左側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432026P20J-30R30エンプラ(ジュラコン(R))P20JR出力軸:右側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432035P20J-40L40エンプラ(ジュラコン(R))P20JL出力軸:左側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432044P20J-40R40エンプラ(ジュラコン(R))P20JR出力軸:右側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432060P20J-50L50エンプラ(ジュラコン(R))P20JL出力軸:左側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432069P20J-50R50エンプラ(ジュラコン(R))P20JR出力軸:右側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432078P20J-60L60エンプラ(ジュラコン(R))P20JL出力軸:左側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432087P20J-60R60エンプラ(ジュラコン(R))P20JR出力軸:右側、入力軸:片側
16,350
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432096P30J-10L10エンプラ(ジュラコン(R))P30JL出力軸:左側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
当日出荷
04432105P30J-10R10エンプラ(ジュラコン(R))P30JR出力軸:右側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432114P30J-20L20エンプラ(ジュラコン(R))P30JL出力軸:左側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432130P30J-20R20エンプラ(ジュラコン(R))P30JR出力軸:右側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432139P30J-30L30エンプラ(ジュラコン(R))P30JL出力軸:左側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432148P30J-30R30エンプラ(ジュラコン(R))P30JR出力軸:右側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
当日出荷
04432157P30J-40L40エンプラ(ジュラコン(R))P30JL出力軸:左側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432166P30J-40R40エンプラ(ジュラコン(R))P30JR出力軸:右側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432175P30J-50L50エンプラ(ジュラコン(R))P30JL出力軸:左側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432184P30J-50R50エンプラ(ジュラコン(R))P30JR出力軸:右側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432200P30J-60L60エンプラ(ジュラコン(R))P30JL出力軸:左側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
04432209P30J-60R60エンプラ(ジュラコン(R))P30JR出力軸:右側、入力軸:片側
20,190
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする