アイコ
応接ソファー・チェア プリーダソファー(2人掛け)(ビニールレザー張り)
品格と深みのある質感。
応接室に求められる格調を、静かに物語ります。
リーズナブルな価格も魅力です。
用途
応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに
材質
本体/木枠 ウレタンフォーム、ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
タイプ
ソファー(2人掛け)
シリーズ
プリーダ
張地
ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×770×740・SH380
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12023088
RE-1052(V4)DBR
ダークブラウン
¥
126,900
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12023097
RE-1052(V4)BK
ブラック
¥
126,900
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。