StarTech.com
SATAケーブル 30cm ラッチ付きコネクタ 片側下向きL型タイプ
シリアルATA III規格に準拠。
最大6Gbpsのデータ転送速度。
色
レッド
ケーブル長(mm)
305
質量(g)
32
保証期間
ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013419
LSATA12RA1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください