45cm SATA電源+データ コンボケーブル

45cm SATA電源+データ コンボケーブル - StarTech.com

1x SATA(データ&電源)レセプタクル
1x ペリフェラル電源コネクタ
1x SATA データレセプタクル
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
45cmのケーブル長

用途
小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載
サーバやストレージサブシステムで使用
SATAドライブアレイに接続
レッドケーブル長(mm)457質量(g)27保証期間ライフタイムコネクタASATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン)コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン)RoHS指令(10物質対応)対応規格SATA 3.0(6 Gbps)ケーブル長(m)0.457伝送速度(Gbps)6(SATA3.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013586SATA18POW
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする