LEDデスクライトT型 ベースタイプ

LEDデスクライトT型 ベースタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプ - アイリスオーヤマ

幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。

電球の種類LEDブラック電源コード(m)約1.8調光の可否定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時寸法(mm)約420×419×497質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)光源LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力電圧(V)本体:DC24待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A直下照度(Lx)1700JIS照度AA形準拠調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階演色指数(Ra)85保証期間お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33感知距離(m)リモコン:約1.5以上使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)アームダブルアーム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024594LDL-TBDL-B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする