曜日別特売

LEDデスクライトT型 クランプタイプ

LEDデスクライトT型 クランプタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプ - アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。

材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024610LDL-TCDL-B
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 細かい組立作業用
製造業

気に入ったものがあり、注文しました。対応もはやくとても良い商品でした。他のところも購入しようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする