曜日別特売

加湿機能付きセラミックファンヒーター

加湿機能付きセラミックファンヒーター - Panasonic(パナソニック)

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要

機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。定格1250/1220W(50/60Hz)種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640コード長さ(cm)180スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX質量(kg)4.8連続加湿時間(時間)約5本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7タンク容量(L)約2.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12043336DS-FKX1206-Hグレー
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
12043327DS-FKX1206-Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする