RIVER
定格出力600W ACコンセント×3口、容量288Wh エコフローリバーは、 最大10台のデバイスを同時に充電できます。
純正弦波出力のACコンセントを3つ備えており、X-Boostモードをオンにすると、デバイスに最大1200W出力で電力を供給できます。
容量が288Whあれば、日常使いのデバイスをコンセントに繋ぐことなく数時間使用することが可能です。
1時間以内でゼロから80%へ充電 特許申請中のX-Streamテクノロジーにより、ゼロから80%への充電は1時間以内、フル充電なら1.6時間で完了。
業界では最速クラスを誇ります。EcoFlow専用アプリで「静音モード」を有効にすれば、より静かな充電に切り替えることができます。
80%の家電製品に対応 エコフローリバーは、X-Boostモードをオンにすると、一部の機器に最大1200Wの電力を供給することができ、キッチン家電やDIYツールなどの必須機器の約80%に電力を供給することができます。
ニーズに合わせて容量カスタマイズ 288Whから576Whへと容量が倍増する「エコフローリバー」は、必要に応じて変更できるモジュール設計となっています。
携帯性を考慮して設計された約5kgの頑丈で軽量なエコフローリバーは、トースターよりわずかに大きいサイズで持ち運びに最適です。
また専用エクストラバッテリーと組み合わせることで、容量を288Whから576Whに倍増させることができます。
- 仕様
- 【保存性】1年(フル充電)、【管理システム】BMS/過電圧保護/過負荷保護/ 過熱保護/短絡保護/低温保護/低電圧保護/過電流保護
- 質量(kg)
- 5
- 色
- サイバーブラック
- 出力
- 【AC出力(×3)】600W (サージ1200W)/AC100V( 50Hz/60Hz) 、【USB-A出力(×2)】各ポート最大12W/DC5V/2.4A、【USB-A急速充電(×1)】最大28W/DC5・9・12V/2.4A、【USB-C(×1)】最大100W/DC5・9・15・20V/5A、【シガーソケット(×1)】最大136W/DC13.6V/10A、【DC5521出力(×2)】各ポート最大DC13.6V/3A
- 温度範囲(℃)
- 充電:0~45、放電:-20~60
- 入力電圧(V)
- 【AC充電】AC100~120(50/60Hz)のみ
- 入力
- 【ソーラーチャージ】DC10~25V/最大12A/200W、【シガーソケット】DC12V/最大10A
- 寸法(cm)
- 28.8×18.5×19.4
- バッテリー
- リチウムイオン
- 寿命
- 800回以上(80%+)
- バッテリー電圧(V)
- 28.8
- 保証期間
- お買い上げ日から24か月
- 充電時間(時間)
- 1.6(AC)/3(12V シガーソケット)/1.6~3(2×110Wソーラーチャージャーを快晴状態の天候で使用した場合)
- 充電方式
- AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電力(W)
- 【AC充電】最大250(X-Steamテクノロジー)
- バッテリー容量(Wh)
- 288
- 内容量
- 1台
非常用電源 の新着商品
カテゴリ



























