インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド

インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド T-fal(ティファール)

ティファール史上最高峰の耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」が新デザインに。さらに分かりやすくなりました。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。 寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V 内容量1セット
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット数
寸法(Φ×高さH)(cm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12174340 L38590 3 フライパン22cm/23.8×5、フライパン26cm/27.8×5 【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手】フェノール樹脂 フライパン22/26cm、専用取っ手 22/26 -
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12174349 L38593 6 フライパン22cm/23.8×5、フライパン26cm/27.8×5、ソースパン18cm/19.4×9.5、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2 【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン フライパン22/26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm、シールリッド18cm、専用取っ手 フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18 ソースパン/ 2.3
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12174358 L38591 9 フライパン22cm/23.8×5、フライパン26cm/27.8×5、ソースパン16cm/17.4×9.5、ソースパン20cm/21.4×9.5、ガラスぶた16cm/17×2.3、ガラスぶた20cm/21×2.3、シールリッド16cm/18.3×2.2、シールリッド20cm/22.5×2.2 【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン フライパン22/26cm、ソースパン16/20cm、バタフライガラスぶた16/20cm、シールリッド16/20cm、専用取っ手 フライパン 22/26、ソースパン 16/20、バタフライガラスぶた 16/20、シールリッド 16/20 【ソースパン】 16cm/1.8、20cm/2.9
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする