GMスライドスピアー

GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアー - GoldenMean(ゴールデンミーン)

コストパフォーマンスに優れた、コンパクトランディングシャフト。
ゴールデンミーン「スライドスピアー」は、「品質」「強度」「デザイン」にこだわりながらも、コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフトです。
様々なゲーム・フィールドの対応する「350」「450」「550」の3つのサイズバリエーション。
そして、それぞれのサイズに「ブルー」「レッド」の2色をラインナップしました。
1上栓:上栓は撥水力が高いEVA素材を採用。
2スライドセクション:スライドセクションは、高級感のあるブラックカラーを採用。
3クロスラバーグリップ:本体上下部にクロスラバーグリップを施し、グリップ部のホールド力を向上。
4シャフトエンド:「大型エアーホール」「サイドエアーホール」は、素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく、潮抜きの役目も果たします。

径(Φmm)【先】13.3寸法(cm)【仕舞】62材質エポキシ樹脂含有量(%)80(カーボン)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
元径(mm)
継本数(本)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208125350 レッド34326.373.5
7,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
12208134450 ブルー48330.594.5
9,200
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
12208150450 レッド48330.594.5
9,200
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
12208159550 ブルー65535.6115.5
11,000
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする