パール金属
ワイヤーマガジンラック シルバー
雑誌の整理整頓に。
材質
スチール(粉体塗装)、キャップ:PVC
質量(g)
750
色
シルバー
寸法(mm)
380×170×330
間口(mm)
380
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287828
N-7888
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください