曜日別特売

スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付

スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマスリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。

消費電力(W)1200安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール寸法(mm)約175×191.5×371質量(g)2700コード長さ(m)約1.8電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分温風機能3段階(ターボ・標準・静音)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292430ACH-SM12A-T1200約175×191.5×371ブラウン
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
12292405ACH-SM12A-W1200約175×191.5×371ホワイト
オープン
取扱い終了
12292414ACH-SM12A-H1200約175×191.5×371グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 暖房
株式会社新潟化工機

更衣室の暖房に使っています。四角いので部屋の隅に置けて場所を取りません。人がいない時に電源が切れるのが便利だと人体センサーつきにしたのですがセンサーが上手く働かず残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする