CAPTAIN STAG
簡単フィールドGIベッド
上から押し込むだけの簡単組立。
シートの高さで通気性と収納空間を確保。
便利なサイドポケット付き。
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×100×950
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×1850×435
色
オリーブ
質量(g)
5400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331149
UB-2009
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください