曜日別特売

周波数カウンタ

周波数カウンタ - Joman(旧:MCP)

測定可能範囲はAC150~500VまたはAC80~300Vです。

寸法(mm)スクリーン:53×27精度1%±2digit取付寸法(mm)76×39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×43×31測定速度(秒)2回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12766120D69-60AC150~500V 45~65.0Hz
2,350
取扱い終了
12766129D69-60AC80~300V 45~65.0Hz
2,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする