曜日別特売

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング - EIKO(栄工舎)

ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング

用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05内容量1本
全34種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12653474CSTTCL+15x38153
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653490CSTTCL+15x48154
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653499CSTTCL+15x58155
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653508CSTTCL+15x68156
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653517CSTTCL+16x38163
71,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653526CSTTCL+16x48164
71,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653535CSTTCL+16x58165
71,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653544CSTTCL+16x68166
71,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653560CSTTCL+18x310183
77,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
12653569CSTTCL+18x410184
77,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
12653578CSTTCL+18x510185
77,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
12653587CSTTCL+18x610186
77,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
12653596CSTTCL+20x312203
87,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
12653605CSTTCL+20x412204
87,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
12653614CSTTCL+20x512205
87,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
12653630CSTTCL+20x612206
92,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653639CSTTCL+20x812208
92,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653648CSTTCL+22x312223
92,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653657CSTTCL+22x412224
92,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653666CSTTCL+22x512225
92,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653675CSTTCL+22x612226
97,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
12653684CSTTCL+22x812228
97,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
12653700CSTTCL+25x316253
116,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
12653709CSTTCL+25x416254
116,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
12653718CSTTCL+25x516255
116,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
12653727CSTTCL+25x616256
116,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
12653736CSTTCL+25x816258
121,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
12653745CSTTCL+25x10162510
121,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
12653754CSTTCL+30x316303
130,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
12653770CSTTCL+30x416304
130,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
12653779CSTTCL+30x516305
130,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
12653788CSTTCL+30x616306
135,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
12653797CSTTCL+30x816308
135,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
12653806CSTTCL+30x10163010
135,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする