曜日別特売

超硬キーシードカッター

超硬キーシードカッター - EIKO(栄工舎)

超硬先ムクキーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート内容量1本
全180種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12656098CKC+10x0.8708100.8+0.3/+0.18
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656107CKC+10x1708101+0.3/+0.18
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656116CKC+10x1.2708101.2+0.3/+0.18
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656125CKC+10x1.5708101.5+0.3/+0.18
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656134CKC+10x2708102+0.3/+0.18
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656150CKC+10x2.5708102.5+0.3/+0.18
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656159CKC+10x3708103+0.3/+0.18
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12656168CKC+10x3.5708103.5+0.3/+0.18
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656177CKC+10x4708104+0.3/+0.18
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656186CKC+10x5708105+0.3/+0.18
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656195CKC+12x0.87010120.8+0.3/+0.18
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656204CKC+12x17010121+0.3/+0.18
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656220CKC+12x1.27010121.2+0.3/+0.18
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656229CKC+12x1.57010121.5+0.3/+0.18
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656238CKC+12x27010122+0.3/+0.18
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656247CKC+12x2.57010122.5+0.3/+0.18
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656256CKC+12x37010123+0.3/+0.18
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656265CKC+12x3.57010123.5+0.3/+0.18
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656274CKC+12x47010124+0.3/+0.18
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656290CKC+12x57010125+0.3/+0.18
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656299CKC+13x0.87010130.8+0.3/+0.18
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656308CKC+13x17010131+0.3/+0.18
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656317CKC+13x1.27010131.2+0.3/+0.18
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656326CKC+13x1.57010131.5+0.3/+0.18
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656335CKC+13x27010132+0.3/+0.18
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656344CKC+13x2.57010132.5+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656360CKC+13x37010133+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656369CKC+13x3.57010133.5+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656378CKC+13x47010134+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656387CKC+13x57010135+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656396CKC+15x0.87510150.8+0.3/+0.18
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656405CKC+15x17510151+0.3/+0.18
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12656414CKC+15x1.27510151.2+0.3/+0.18
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656430CKC+15x1.57510151.5+0.3/+0.18
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656439CKC+15x27510152+0.3/+0.18
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656448CKC+15x2.57510152.5+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656457CKC+15x37510153+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656466CKC+15x3.57510153.5+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656475CKC+15x47510154+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656484CKC+15x57510155+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656500CKC+16x0.87510160.8+0.3/+0.18
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656509CKC+16x17510161+0.3/+0.18
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656518CKC+16x1.27510161.2+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656527CKC+16x1.57510161.5+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656536CKC+16x27510162+0.3/+0.18
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656545CKC+16x2.57510162.5+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656554CKC+16x37510163+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656570CKC+16x3.57510163.5+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656579CKC+16x47510164+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12656588CKC+16x57510165+0.3/+0.18
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする