曜日別特売

超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク

超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク - EIKO(栄工舎)

超硬ザグリカッターパイロット脱着式

用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659230CZCS+10x680【パイロット径】61010
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12659239CZCS+11x6.880【パイロット径】6.81011
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12659248CZCS+12x7.790【パイロット径】7.71012
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12659257CZCS+13x8.390【パイロット径】8.31213
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12659266CZCS+14x8.8105【パイロット径】8.81214
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
12659275CZCS+15x10.2105【パイロット径】10.21215
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
12659284CZCS+16x10.5105【パイロット径】10.51216
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
12659300CZCS+17x12110【パイロット径】121217
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
12659309CZCS+18x13110【パイロット径】131218
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
12659318CZCS+19x13.7115【パイロット径】13.71219
19,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12659327CZCS+20x14120【パイロット径】141220
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12659336CZCS+21x14120【パイロット径】141221
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12659345CZCS+22x14120【パイロット径】141222
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12659354CZCS+23x15135【パイロット径】151223
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12659370CZCS+24x16135【パイロット径】161224
29,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12659379CZCS+25x17135【パイロット径】171225
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
12659388CZCS+26x18135【パイロット径】181226
31,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
12659397CZCS+27x19135【パイロット径】191227
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12659406CZCS+28x21150【パイロット径】211228
38,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする