曜日別特売

超硬裏ザグリカッター

超硬裏ザグリカッター - EIKO(栄工舎)

偏芯裏ザグリ加工

用途裏ザグリ加工 鉄用材質超硬 P20表面処理ノンコート内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最小径(Φmm)
首長(mm)
偏芯量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12661348CUKC+8P9812下穴最小径:935(フトコロ長)3
47,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12661357CUKC+10P11016下穴最小径:1140(フトコロ長)3.75
48,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12661366CUKC+12P12016下穴最小径:1445(フトコロ長)4
50,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12661375CUKC+14P13820下穴最小径:1650(フトコロ長)4
60,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
12661384CUKC+16P15625下穴最小径:1855(フトコロ長)5
64,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
12661400CUKC+18P16325下穴最小径:2060(フトコロ長)5
70,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
12661409CUKC+20P17225下穴最小径:2265(フトコロ長)6
75,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする