曜日別特売

wasser90クランプ式LEDライト

wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライト - TAIGASHOJI(大河商事)

デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。
クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。
プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。
消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
ワイドな光源で広範囲を照射。
長寿命で公演色。目に優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。

材質ABS/アルミ質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12732924wasser light90シルバーホワイト
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732940wasser light90ガンメタルブラック
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする