カワグチ
屋外用ジョイントボックス
材質
耐候性ポリプロピレン
サイズ
中
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12814316
ナイスハットM 防雨型
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください