曜日別特売

シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック

シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック - EKチェーン
(1件のレビュー)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー
派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。
外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ブラック/ブラック継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~650cc内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43405164520SR-X2(BK;BK) 90L MLJ90L
12,690
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405173520SR-X2(BK;BK) 92L MLJ92L
12,972
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405189520SR-X2(BK;BK) 94L MLJ94L
13,254
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405198520SR-X2(BK;BK) 96L MLJ96L
13,536
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405207520SR-X2(BK;BK) 98L MLJ98L
13,818
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405216520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ100L
14,100
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405225520SR-X2(BK;BK) 102L MLJ102L
14,382
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405234520SR-X2(BK;BK) 104L MLJ104L
14,664
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43405243520SR-X2(BK;BK) 106L MLJ106L
14,946
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43405259520SR-X2(BK;BK) 108L MLJ108L
15,228
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43405268520SR-X2(BK;BK) 110L MLJ110L
15,510
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
43405277520SR-X2(BK;BK) 112L MLJ112L
15,792
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
43405286520SR-X2(BK;BK) 114L MLJ114L
16,074
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405295520SR-X2(BK;BK) 116L MLJ116L
16,356
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43405304520SR-X2(BK;BK) 118L MLJ118L
16,638
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405313520SR-X2(BK;BK) 120L MLJ120L
16,920
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43405329520SR-X2(BK;BK) 122L MLJ122L
17,202
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405338520SR-X2(BK;BK) 124L MLJ124L
17,484
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405347520SR-X2(BK;BK) 126L MLJ126L
17,766
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405356520SR-X2(BK;BK) 128L MLJ128L
18,048
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405365520SR-X2(BK;BK) 130L MLJ130L
18,330
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405374520SR-X2(BK;BK) 132L MLJ132L
18,612
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405383520SR-X2(BK;BK) 134L MLJ134L
18,894
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405399520SR-X2(BK;BK) 136L MLJ136L
19,176
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405408520SR-X2(BK;BK) 138L MLJ138L
19,458
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405417520SR-X2(BK;BK) 140L MLJ140L
19,740
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405426520SR-X2(BK;BK) 142L MLJ142L
20,022
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405435520SR-X2(BK;BK) 144L MLJ144L
20,304
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405444520SR-X2(BK;BK) 146L MLJ146L
20,586
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405453520SR-X2(BK;BK) 148L MLJ148L
20,868
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43405469520SR-X2(BK;BK) 150L MLJ150L
21,150
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43405225
2020-06-04
用途: バイク チェーン交換
サービス業

他メーカー製だとリンク数の取り揃えが大雑把で長めの物を買って余分なリンクを切って棄てる必要がありますが、EKは純正と同じブランドで、ピッタリのリンク数の物が有るので助かります。カラーは全体がブラック塗装でスチール地の物よいい感じです。モノタロウさんでは納期は少しかかりましたが、けっこう安く買えましたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする