VENTION
HDMI90度オス-メス垂直フラットアダプター
プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター
直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向
送信:HDMIオスからHDMIメス
インターフェース
HDMIオス/HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
コネクタ2
HDMIメス
HDCP対応
非対応
注意
※HDMI Male to HDMI Female一方通行のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005949
AI-2199
1個
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13005958
AI-2205
1セット(2個)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください