トップフロー型CPUクーラー
LGA1700専用コンパクトCPUクーラー プッシュピン方式で簡単取付 全高68.3mmのコンパクト設計 ラジアルヒートシンク採用 エアフローが最適化され冷却性能が向上 ベアリングの摩耗減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 広範囲な回転数の92mm PWMファン搭載 「MX-4」サーマルペースト塗布済み スマートフォンなど閲覧可能なユーザーマニュアル
- 仕様
- ヒートシンク:Radial Heatsink
- 寸法(mm)
- ファン:92
- 質量(g)
- 288
- 電流(A)
- 0.06
- 電圧(V)
- 12
- ベアリング
- Fluid Dynamic Bearing
- 音量
- ノイズ:0.3Sone(最大)
- 接続
- PWM 4ピン
- 回転数
- 100~2000rpm
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95×77×95(ヒートシンク本体、最大突起部含む)、装着時の高さ全高 68.3
- 適合ソケット
- intel LGA1700
- ケーブル長(mm)
- 200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ











![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










