転削用チップ ONGU-MJ

転削用チップ ONGU-MJ - タンガロイ転削用チップ ONGU-MJ - タンガロイ
材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13065860ONGU0507ANEN-MJ AH3225
22,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする