タンガロイ
転削用チップ SNMU1206#EN-MM
材質
AH3225
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13065896
SNMU120612EN-MM AH3225
7.25
10.8
1.2
¥
17,200
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065905
SNMU120620EN-MM AH3225
7
10
2
¥
17,200
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください