曜日別特売

転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 - タンガロイ転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 - タンガロイ
寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)20寸法BS(mm)1.6寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071925SEKN1203AGTN AH140AH140
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13071934SEKN1203AGTN GH330GH330
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071950SEKN1203AGTN NS740NS740
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13071959SEKN1203AGTN UX30UX30
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13071968SEKN1203AGTN-T UX30UX30
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする