タンガロイ
転削用チップ SDCN/SDEN 53Z
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
15
寸法BS(mm)
1.2
寸法IC(mm)
15.875
寸法APMX(mm)
6
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071986
SDKN53ZTN GH330
GH330
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071995
SDKN53ZTN UX30
UX30
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください