タンガロイ
転削用チップ SFCN/SFEN 42Z
材質
TH10
寸法S(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
25
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072004
SFCN42ZFN TH10
¥
21,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください