タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***W
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
適合ねじ
寸法LF(mm)
適合スパナ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093029
VMT100L06W19-4S05 AH725
19
1/4 - 3/8
12.8
KEYV-S05
7
¥
79,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093038
VMT160L11W11-4S08 AH725
11
1以上
19
KEYV-T30L
15
¥
126,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093047
VMT160L13W14-4S08 AH725
14
1/2 - 7/8
20
KEYV-S08
15
¥
126,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください